MM HCD120-060-2T08 IC908 Freză interschimbabilă pentru centrare și șanfrenare

Cod articol.: 5605659
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5605659
EAN / GTIN 7291075163773
Număr producător 5605659
L-Număr L24060 3

Descriere

Descriere:

Freză interschimbabilă pentru centrare și șanfrenare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11.5 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 15.4 mm
  • Lungime totală (OAL): 23.35 mm
  • Unghiul profilului (PRFA): 140 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 60 Grade