MM HCD120-060-2T08 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Artiklové číslo: 5605659
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5605659
EAN / GTIN 7291075163773
Číslo výrobce 5605659
L-číslo L24060 3

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 1,5 mm, max. délka břitu (APMX) 11 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 23,35 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 15.4 mm
  • Celková délka (OAL) 23.35 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 60 Stupne