ONHU 080608 AN-N-HP IC908 16MILL - Plăcuţe octogonală, cu două fețe, pentru frezarea frontală a aliajelor foarte rezistente la căldură și a oțelului inoxidabil

Cod articol: 5605613
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 16MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605613
EAN / GTIN 7291075224498
Număr producător 5605613
L-Număr L23910 652

Descriere

Descriere:

Plăcuţe octogonală, cu două fețe, pentru frezarea frontală a aliajelor foarte rezistente la căldură și a oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.25 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 16

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate