F45NM D080-06-27-R08 Freză frontală la 45° pentru plăcuţă octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere

Cod articol.: 3103314
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3103314
EAN / GTIN 7291075179958
Număr producător 3103314
L-Număr L23980 1008

Descriere

Descriere:

Freză frontală la 45° pentru plăcuţă octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 92 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 92 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 080608-TN
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Grade