ONMU 080608-TN DT7150 Plăcuţe octogonale, cu două fețe, pentru frezarea frontală a fontei și pentru operații de degroșare

Cod articol: 5605411
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 16MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605411
EAN / GTIN 7291075189001
Număr producător 5605411
L-Număr L23910 363

Descriere

Descriere:

Plăcuţe octogonale, cu două fețe, pentru frezarea frontală a fontei și pentru operații de degroșare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 16

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate