HCR D.50-QP IC928 Plăcuţe cu bot sferic cu 2 muchii tăietoare drepte tangente (complet eficiente) pentru profilarea și umărul cavității

Cod articol: 5605320
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605320
EAN / GTIN 7291075193817
Număr producător 5605320
L-Număr L23970 104

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu bot sferic cu 2 muchii tăietoare drepte tangente (complet eficiente) pentru profilarea și umărul cavității

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1/4″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.382″
  • Grosimea plăcuţei (S): 0.102″
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.008 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
  • Numărul de muchii de tăişre: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate