LNET 082604-TN-N IC928 Plăcuţă cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru Freză pentru caneluri și Freză laterale

Cod articol.: 5604575
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5604575
EAN / GTIN 7291075219395
Număr producător 5604575
L-Număr L23910 89

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru Freză pentru caneluri și Freză laterale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.85 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 8.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4