LNET 082604-TN-N IC928 Tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkalnik za utore in kolute

Št. art.: 5604575
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5604575
EAN/GTIN 7291075219395
Številka proizvajalca 5604575
L-število L23910 89

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 8,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,85 mm, širina rezalne ploščice (W1) 8,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,85 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 8,4 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4