BCR D250-QT IC928 Plăcuţe pentru frezarea profilurilor.

Cod articol: 5604219
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DROPMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604219
EAN / GTIN 7291075123142
Număr producător 5604219
L-Număr L23970 41

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru frezarea profilurilor.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 12.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 20 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.2 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 11.8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate