BCR D250-QT IC928 Ball Nose Inserts with a Straight Cutting Edge Tangent to a Round Corner

Artikelnummer: 5604219
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604219
EAN/GTIN 7291075123142
Nummer fabrikant 5604219
L-nummer L23970 41

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 20 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,2 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 11,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 12,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 20 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,8 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles