F90LN D080-05-27AFR CA11 Freze frontală reglabile la 90° (pentru plăcuțe PCD/CBN)

Cod articol.: 3104180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3104180
EAN / GTIN 7291075124767
Număr producător 3104180
L-Număr L23980 1261

Descriere

Descriere:

Freze frontală reglabile la 90° (pentru plăcuțe PCD/CBN)

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 77 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMT 1106PN-N MM
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade