SDMT 1205PDN-RM-M IC910 Plăcuţe cu 4 muchii de tăiere elicoidale pentru prelucrarea umerilor la 90°.

Cod articol.: 5603684
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
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
Cod articol 5603684
EAN / GTIN 7291075171914
Număr producător 5603684
L-Număr L23910 1298

Descriere

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 10 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 5 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 10 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4
  • Długość krawędzi wycieraczki (BS) 1,6 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript