Mallet 1250 g

Cod articol.: 56032053
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea totală 310 mm
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 1.250 g
Material, Coadă lemn de frasin
Tip produs baroase
Greutate totală 1,13 g
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 56032053
EAN / GTIN 4022668320531
Număr producător 56032053
L-Număr L60010 6648
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • cu mâner de cenușă

Caracteristică:

  • Greutatea capului de ciocan: 1250
  • Lungime mm (L): 310 mm
  • Greutate: 1130g