Palička 1250 g

Artiklové číslo: 56032053
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Celková délka 310 mm
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 1 250 g
Materiál, Násada jasanové dřevo
Druh produktu kladívko
Hmotnost celkem 1,13 g
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56032053
EAN / GTIN 4022668320531
Číslo výrobce 56032053
L-číslo L60010 6648
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • s jasanovou rukojetí

Charakteristika:

  • Hmotnost kladiva: 1250
  • Délka mm (L): 310 mm
  • Hmotnost: 1130g