{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt | 310 mm | |
| Einheit Gewicht ohne Stiel | metrisch | |
| Gewicht ohne Stiel | 1 250 g | |
| Material, Stiel | Eschenholz | |
| Produktart | Fäustel | |
| Gewicht gesamt | 1,13 g | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 56032053 | |
| EAN / GTIN | 4022668320531 | |
| Herstellernummer | 56032053 | |
| L-Nummer | L60010 6648 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |