LNET 124508-TN IC910 Plăcuţă cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru Freză laterală

Cod articol.: 5603121
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pieces
  • Pași de comandă: 10 Pieces
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5603121
EAN / GTIN 7291075152487
Număr producător 5603121
L-Număr L23910 834

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru Freză laterală

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.52 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.06 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4