LNET 124508-TN IC910 Tangenciálně upínané břitové destičky se 4 řeznými hranami pro boční frézování

Artiklové číslo: 5603121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5603121
EAN / GTIN 7291075152487
Číslo výrobce 5603121
L-číslo L23910 834

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,52 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.52 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.06 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4