Inserție specială pentru prelungirea robinetului 1/2″ 12mm L.146mm

Cod articol.: 56013117
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie pentru supape

Identificare și clasificare

Cod articol 56013117
EAN / GTIN 4022668131175
Număr producător 56013117
L-Număr L60010 7766
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • În comparație cu cheile normale de extensie pentru robinet sau cheile sanitare în cruce, inserția specială de extensie pentru robinet permite utilizarea cu economie de timp și spațiu a clichetelor de 1/2″
  • Lungimea de lucru a inserției este special concepută pentru extensiile robinetului și nu este disponibilă pe piață în această formă
  • Cu hexagon extern SW 12 pentru extensii de robinet etc.
  • Lungimea ideală pentru majoritatea aplicațiilor
  • De asemenea, potrivit pentru extensii de robinet mai lungi sau înșurubate împreună
  • Oţel crom-vanadiu
  • Made in Germany

Caracteristică:

  • Aliaj: Oţel crom-vanadiu
  • L1: 146 mm
  • L2: 110 mm
  • Hexagon de ieșire exterior (mm): 12 mm
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 182g