Insert de rallonge de robinet spécial 1/2 ″ / 12,7 mm, SW 12 x 110

Réf.: 56013117
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
Type de produit Clés à vannes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013117
EAN / GTIN 4022668131175
Réf. fabricant 56013117
Article hors catalogue L60010 7766

Description

Description:

  • L'insert d'extension de robinet spécial permet l'utilisation de cliquets 1/2″ pour gagner du temps et gagner de l'espace par rapport aux clés d'extension de robinet normales ou aux clés transversales sanitaires
  • La longueur de travail de l'insert est spécialement conçue pour les rallonges de taraud et n'est pas disponible sous cette forme sur le marché
  • Avec hexagone externe SW 12 pour extensions de soupape, etc
  • Longueur idéale pour la plupart des applications
  • Convient également aux extensions de soupape plus longues ou vissées ensemble
  • Acier au chrome-vanadium
  • Made in Germany

Caractéristique(s):

  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • L1: 146 mm
  • L2: 110 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 12 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 182 g