Posebni podaljšek za pipo 1/2″ 12mm L.146mm

Št. art.: 56013117
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Ključ za ventile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56013117
EAN/GTIN 4022668131175
Številka proizvajalca 56013117
L-število L60010 7766
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • V primerjavi z običajnimi ključi za podaljševanje pip ali sanitarnimi križnimi ključi omogoča poseben vložek za podaljševanje pip časovno in prostorsko varčno uporabo 1/2″ ročic.
  • Delovna dolžina vložka je posebej zasnovana za podaljške pip in v tej obliki na trgu ni na voljo.
  • Z zunanjim šestkotnikom SW 12 za podaljške pip itd.
  • Idealna dolžina za večino aplikacij
  • Primerno tudi za daljše ali privijačene podaljške pip
  • Kromvanadijevo jeklo
  • Izdelano v Nemčiji

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromvanadijevo jeklo
  • L1: 146 mm
  • L2: 110 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 12 mm
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/2”
  • Masa: 182 g