Cupru țeavă îndoire primăvară O.D.15mm L.300mm

Cod articol.: 56013093
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de îndoit
Pentru deschiderea nominală a ţevii max. 15 mm
Material Oţel
Greutate 0,21 kg
Denumirea producătorului Kupferrohr-Biegefeder
Lungime L 300 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 56013093
EAN / GTIN 4022668130932
Număr producător 56013093
L-Număr L60010 6590
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • pentru îndoirea manuală a țevilor de cupru moi
  • Arc de îndoire galvanizat cu con unghiular

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 300 mm
  • Diametru exterior: 15 mm
  • Greutate: 210g