Pružina pro ohýbání měděných trubek O.D.15mm L.300mm

Artiklové číslo: 56013093
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Ohýbací přístroj
Pro jmenovitou světlost trubky max. 15 mm
Materiál ocel
Hmotnost 0,21 kg
Označení výrobce Kupferrohr-Biegefeder
Délka L 300 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013093
EAN / GTIN 4022668130932
Číslo výrobce 56013093
L-číslo L60010 6590
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • pro ruční ohýbání měkkých měděných trubek
  • Pozinkovaná ohýbací pružina s úhlovým kuželem

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 300 mm
  • Vnější průměr: 15 mm
  • Hmotnost: 210g