• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupferrohr-Biegefeder Außen-D.15mm L.300mm

Artikel-Nr.: 56013093
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Biegeapparat
für Rohr-Nennweite max. 15 mm
Material Stahl
Gewicht 0,21 kg
Herstellerbezeichnung Kupferrohr-Biegefeder
Länge L 300 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56013093
EAN / GTIN 4022668130932
Herstellernummer 56013093
L-Nummer L60010 6590
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • zum Biegen von weichem Kupferrohr von Hand
  • Biegefeder verzinkt mit angewinkeltem Konus

Merkmal:

  • Länge mm (L): 300 mm
  • Außendurchmesser: 15 mm
  • Gewicht: 210 g