Muelle curvatubos de cobre O.D.15mm L.300mm

Número de artículo: 56013093
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Aparato de flexión
Para diámetro nominal del tubo máx. 15 mm
Material Acero
Peso 0,21 kg
Denominación del fabricante Kupferrohr-Biegefeder
Longitud L 300 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 56013093
EAN / GTIN 4022668130932
Número del fabricante 56013093
Número L L60010 6590
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • para curvar a mano tubos de cobre blando
  • Muelle de flexión galvanizado con cono acodado

Característica:

  • Longitud mm (L): 300 mm
  • Diámetro exterior: 15 mm
  • Peso: 210 g