• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

XPMT 100408-HQ IC28 Plăcuțe pătrate cu 2 muchii de tăiere drepte sau 2 muchii de tăiere stângi pentru operații de prelucrare generală

Cod articol.: 5601222
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5601222
EAN / GTIN 7291075083453
Număr producător 5601222
L-Număr L23910 591

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate cu 2 muchii de tăiere drepte sau 2 muchii de tăiere stângi pentru operații de prelucrare generală

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.2 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.12 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4