APKT 1003PDTR-76 IC328 Plaquitas con 2 Filos de Corte Helicoidales con Nervaduras para Corte Interrumpido

Número de artículo: 5601196
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5601196
EAN / GTIN 7291075039191
Número del fabricante 5601196
Número L L23910 92

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.47 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 9.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.47 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados