Clemă oscilantă, pneumatică, versiune cu șurub

Cod articol.: 560027
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 560027
EAN / GTIN 4020772021450
Număr producător 560027
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă oscilantă, pneumatică, cu șurub, cu dublă acțiune.
Tija pistonului nu ruginește, lustruită. Corp din aluminiu, anodizat. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®. Include șurub și inel cu arc pentru reglarea mai ușoară a poziției brațului de tensionare.

Opțiuni de montare:
- Cu piuliță cu fantă nr. 6829N (din 70852)
- Cu flanșă filetată nr. 6829GF

Accesorii (nu sunt incluse):
- Braț de prindere nr. 6829SP
- Piuliță canelată nr. 6829N.
- Flanșă filetată nr. 6829GF
- Șurub de prindere nr. 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 12
  • pe dreapta
    pivotare
    : -
  • pe stânga
    pivotare
    : Da
  • F3: 0,03kN
  • Filet de conectare
    pentru
    Șurub de fixare: M4
  • greutate: 100 g
  • Dimensiuni: 12
  • D3: M25x1,5
  • ØD4: 23
  • E: 22,5
  • F: 35
  • H: 75
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 48
  • H4: 2
  • I: 12,0
  • O: M5
  • R: M5
  • ØW: 8
  • Ø piston
    : 12
  • Cursă de prindere Y*: 8,6
  • Cursă: 17,6