Descrição:
Abrazadera de oscilación, neumática, versión atornillada, de doble efecto.
Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®. Incluye perno y anillo de resorte para un ajuste más fácil de la posición del brazo de tensión.
Opciones de montaje:
- Con tuerca ranurada Nº 6829N (DIN 70852)
- Con brida roscada Nº 6829GF
Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6829SP
- Tuerca ranurada Nº 6829N.
- Brida roscada Nº 6829GF
- Tornillo de sujeción Nº 6880
Característica:
- Tamaño: 12
- derecha
giratorio
: - - izquierda
giratorio
: Sí - F3: 0,03 kN
- Rosca de conexión
para
Tornillo de sujeción: M4 - peso: 100 g
- Tamaño: 12
- D3: M25x1,5
- ØD4: 23
- E: 22,5
- F: 35
- H: 75
- H1: 105
- H2: 70
- H3: 48
- H4: 2
- I: 12,0
- O: M5
- R: M5
- ØW: 8
- Ø de pistón
: 12 - Carrera de sujeción*: 8,6
- Carrera: 17,6