Collier pivotant, pneumatique, version vissée

Réf.: 560027
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 560027
EAN / GTIN 4020772021450
Réf. fabricant 560027
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince pivotante, pneumatique, version vissée, double effet.
La tige de piston ne rouille pas, polie. Corps de base en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®. Comprend un boulon et un anneau élastique pour faciliter le réglage de la position du bras de tension.

Possibilités de fixation:
- Avec écrou à créneaux n° 6829N (DIN 70852)
- Avec bride filetée N° 6829GF

Accessoires (non inclus dans équipement standard):
- Bras de serrage n° 6829SP
- Écrou rainuré n° 6829N.
- Bride filetée N° 6829GF
- Vis de serrage n° 6880

Caractéristique(s):

  • Réf.: 12
  • droite
    pivotement
    : -
  • Gauche
    pivotement
    : Oui
  • F3: 0,03 kN
  • Filetage de raccordement
    pour
    Vis de calage: M4
  • Poids: 100 g
  • Réf.: 12
  • D3: M25x1,5
  • ØD4: 23
  • E: 22,5
  • F: 35
  • H: 75
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 48
  • H4: 2
  • I: 12,0
  • O: M5
  • R: M5
  • ØW: 8
  • Piston Ø
    : 12
  • Y course de serrage*: 8,6
  • Course: 17,6