Placă de prindere magnetică pentru frezare linie Premium

Cod articol.: 559649
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 559649
EAN / GTIN 4020772020552
Număr producător 559649
L-Număr L30110 102179
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descripción:

Placa de sujeción magnética para fresado
Línea Premium, fuerza / polo = 4 kN

Característica:

  • A: 950 mm
  • An: 575 mm
  • A1: 877 mm
  • B1: 504 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Tamaño del polo: 50 mm
  • Cantidad de polos: 96 C62
  • Fuerza de retención max.: 384 kN
  • peso: 131 kg