Magnetna vpenjalna plošča za rezkanje Premium Line

Št. art.: 559649
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 559649
EAN/GTIN 4020772020552
Številka proizvajalca 559649
L-število L30110 102179
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Magnetna vpenjalna plošča za rezkanje
Premijska črta, sila/drog = 4 kN

Lastnosti:

  • A: 950 mm
  • B: 575 mm
  • A1: 877 mm
  • B1: 504 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Velikost palice: 50 mm
  • Število polov: 96 C62
  • Zadrževalna sila maks: 384kN
  • Masa: 131 kg