• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetspannplatte für das Fräsen Premium Line

Artikel-Nr.: 559649
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 559649
EAN / GTIN 4020772020552
Herstellernummer 559649
L-Nummer L30110 102179
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Magnetspannplatte für das Fräsen
Premium Line, Kraft / Pol = 4 kN

Merkmal:

  • A: 950 mm
  • B: 575 mm
  • A1: 877 mm
  • B1: 504 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Polgröße: 50 mm
  • Anzahl Pole: 96 C62
  • Haltekraft max.: 384 kN
  • Gewicht: 131 Kg