Piatră abrazivă pe bază de oxizi de ceramică Degussit fin (F), Lungime×lăţime: 150X25mm

Cod articol.: 558985 150X25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Degussit®
Lungime segment 150 mm
Lățime segment 25 mm
Înălțime segment 15 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Piatră abrazivă
Formă dreptunghi
Materiale abrazive Rubin sintetic
Granulaţie 2
Grad de fineţe fin
Utilizare Extracție; Șanfrenare; șlefuire fină
Recomandat pentru materiale ceramică; metal; porţelan
Lungimea totală 150 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 558985 150X25
EAN / GTIN 4045197407351
Număr producător 901-41101-0
Producător/responsabil KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Duritatea deosebit de mare, din ceramică cu oxid de aluminiu sinterizată, fără liant, oferă sculelor de şlefuire fină o rezistenţă preferenţială a muchiilor şi profilului (rubin sintetic) pentru o calitate perfectă a suprafeţei.
Pietre de şlefuire fină din rubin sintetic, cu granulaţiile:
Fină (F) (Ra aprox. 1 µ, corespunde cu aprox. granulaţiei 2000).

Aplicaţie:

Pentru lucrări de precizie în producţia de unelte şi profiluri, în mecanica fină, în industria optică şi a sticlei, în producţia de porţelan etc. Pentru realizarea teşiturilor, pentru crestături şi schimbări ale formelor.