Mini pilă de ascuţire din oxizi de ceramică Degussit, Plat, Lungime×lăţime: 50X3mm

Cod articol.: 558925 50X3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,32 € / 1 buc.
  • de la 20 buc.
    5,26 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Degussit®
Culoarea Roz
Lungime segment 50 mm
Lățime segment 3 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Piatră de honuit
Formă dreptunghi
Materiale abrazive Oxid de aluminiu; Rubin sintetic
Grad de fineţe fin
Utilizare Extracție; Șanfrenare; șlefuire fină
Recomandat pentru materiale ceramică; metal; porţelan
Lungimea totală 50 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 558925 50X3
EAN / GTIN 4045197407184
Număr producător 901-41406-0
Producător/responsabil KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Duritatea deosebit de mare, din ceramică cu oxid de aluminiu sinterizat, fără liant, oferă sculelor de şlefuire fină o rezistenţă preferenţială a muchiilor şi profilului (rubin sintetic) pentru o calitate perfectă a suprafeţei.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de precizie în producţia de unelte şi profiluri, în mecanica fină, în industria optică şi a sticlei, în producţia de porţelan etc. Pentru realizarea teşiturilor, pentru crestături şi schimbări ale formelor.