Mini-pierre d'affûtage en oxyde céramique Degussit® 50X3 mm

Réf.: 558925 50X3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,72 € / Unité
  • De 20 Unité
    5,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Degussit®
Abrasifs Oxyde d'alumine céramique
Forme plat
Largeur 3 mm
Longueur 50 mm
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558925 50X3
EAN / GTIN 4045197407184
Réf. fabricant 901-41406-0

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les outils DEGUSSIT sont obtenus à partir d'alumine pure dopée au chrome sans agglomérant. Cet ajout de chrome confère à la céramique une très grande dureté ainsi qu'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.

Utilisation:

Pour travaux de précision dans le domaine de la fabrication d'outils et de moules, la mécanique de précision, l'industrie optique et du verre, la fabrication de porcelaine, etc. Pour le chanfreinage, le rainurage et les modifications de forme.