Slipband Cubitron™II 984F 36

Art-nr: 558457 36
(SEK 187,78 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    375,55  SEK / st.
    (SEK 187,78 / 1 Metre)
  • Från 20st.
    313,00  SEK / st.
    (SEK 156,50 / 1 Metre)
på begäran
I lager
236 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Cubitron™II 984F
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 36
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 75 mm
Slipbandets längd 2 000 mm
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558457 36
EAN/GTIN 4046719381067
Tillverkarens nummer 7000060753

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Cubitron™ II slipband 984F med rent, precisionsformat keramiskt korn på stabilt YF-polyesterunderlag. Högprestandaslipband för grovslipning på stationära slipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.
YF-väv (robust) för stationära slipmaskiner med stora presskrafter.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.