{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Material abraziv lățime | 13 mm | |
| Material abraziv lungime | 610 mm | |
| Maşină acţionată | Maşini cu bandă | |
| Suport de material abraziv | Ţesătură | |
| Serie | XK870T | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Bandă de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 40 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; oțel; Titan | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Caracteristici | Acoperire de răcire | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 558402 40 | |
| EAN / GTIN | 4018875524077 | |
| Număr producător | 752407 | |
| Producător/responsabil | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |