Bande abrasive grain céramique XK870T, 13×610 mm, Grain: 40

Réf.: 558402 40
Prix par 1 unité (4,13 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    2,52 € / 1 unité
    (4,13 € / 1 Metre)
  • De 100 unités
    2,10 € / 1 unité
    (3,44 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
1 494 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Forme forme plate
Largeur abrasif 13 mm
Longueur abrasif 610 mm
Machine motrice machines à bandes
Support Tissu
Série XK870T
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 40 mesh
Pour matériau aluminium; acier inoxydable; acier; titan
Groupe de matières Métal
Caractéristiques revêtement refroidissant
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 558402 40
EAN / GTIN 4018875524077
Réf. fabricant 752407
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive XK870 avec grain céramique (CER) auto-affûtant pour une capacité de coupe et une durée de vie très élevées. La couche supplémentaire auto-lubrifiante (TOP Size) assure un travail sans échauffement et augmente la capacité d'enlèvement de matière.
Tissu T (robuste-souple) pour utilisation sur des machines manuelles.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l'aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir code art. 56 8526 et suiv.