Šlifavimo juosta su keraminiais grūdeliais XK870T, 13×610 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 558402 40
Kaina už vieną 1 vnt. (4,13 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    2,52 € / 1 vnt.
    (4,13 € / 1 Metre)
  • Nuo 100 vienetai
    2,10 € / 1 vnt.
    (3,44 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 494 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma plokščios formos
Šlifavimo priemonės plotis 13 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 610 mm
Pavaros mechanizmas juostinės staklės
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Serija XK870T
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis; nerūdijantysis plienas; plienas; titan
Medžiagų grupė Metalas
Savybės aušinimo danga
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558402 40
EAN / GTIN 4018875524077
Gamintojo numeris 752407
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Germany, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo juosta XK870 su pasigalandančiais keraminiais grūdeliais (CER) yra produktyvi ir patvari. Papildomas aktyvaus šlifavimo savybių turintis sluoksnis (TOP Size) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.
T audinys (tvirtas ir lankstus) dedamas ant rankinių šlifuoklių.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.