{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Material abraziv lățime | 15 mm | |
| Material abraziv lungime | 330 mm | |
| Disc purtător | ţesătură | |
| Maşină acţionată | Maşini cu bandă | |
| Suport de material abraziv | Ţesătură | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Serie | ZK713T | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Bandă de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Corindon de zirconiu (ZA) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Recomandat pentru material | Fontă; Metale neferoase; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 558223 80 | |
| EAN / GTIN | 4018875384190 | |
| Număr producător | 738419 | |
| Producător/responsabil | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |