Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713T 15×330 mm 80

Article no.: 558223 80
(NOK 41,54 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  13,71 / st.
    (NOK 41,54 / 1 Metre)
  • from 100 st.
    NOK  11,40 / st.
    (NOK 34,56 / 1 Metre)
on request
På lager
398 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning ZK713T
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 80
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 15 mm
Slipbandets längd 330 mm
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558223 80
EAN / GTIN 4018875377130
Manufacturer number 738419

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Trä
 
23
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA) för bästa avverkning. Den kontinuerliga självskärpningen möjliggör i jämförelse med normalkorund längre utslitningstid vid högre avverkningskapacitet och oförändrad ytkvalitet.
T-väv (robust-flexibel) med specialflexning för bearbetning av små radier i manuella maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stål och stållegeringar, gjutjärn samt ickejärnmetaller.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.