Clemă verticală cu mâner negru

Cod articol.: 557966
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557966
EAN / GTIN 4020772017903
Număr producător 557966
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă verticală cu mâner negru, cu braț de susținere deschis și picior orizontal.
Galvanizat și pasivat.
Nituri din oțel inoxidabil care funcționează în bucșe întărite pentru dimensiunile 2 până la 6. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Piesă de fixare de siguranță cu protecție pentru degete, protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de prindere
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6890

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 1,2kN
  • F2: 2,5kN
  • Șurub de fixare: M 8x 45
  • greutate: 410 g
  • Dimensiuni: 3
  • A: 8
  • B: 79,0
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19,0
  • H: 33,0
  • H1: 186,0
  • HW min: 2,0
  • HW max: 11,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°