• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff

Artikel-Nr.: 557966
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557966
EAN / GTIN 4020772017903
Herstellernummer 557966
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M 8x 45
  • Gewicht: 410 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 79,0
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19,0
  • H: 33,0
  • H1: 186,0
  • HW min.: 2,0
  • HW max.: 11,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°