Vertikální upínka s černou rukojeťí

Artiklové číslo: 557966
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557966
EAN / GTIN 4020772017903
Číslo výrobce 557966
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka s černou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 6. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů, ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M 8x 45
  • hmotnost: 410 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • Š: 79,0
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19,0
  • H: 33,0
  • H1: 186,0
  • HW min: 2,0
  • HW max: 11,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°