• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Întinzător cu tijă de împingere cu mâner portocaliu

Cod articol.: 557456
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557456
EAN / GTIN 4020772009137
Număr producător 557456
L-Număr L30110 101599
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător cu tijă de împingere cu mâner portocaliu, design scurt. Cleme de compresie și tensiune.
Oțel inoxidabil, lustruit. Ghidaj lung al tijei de împingere cu filet de fixare și piuliță. Șuruburi de îmbinare lipite pe filet. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub de prindere fără rugină nr. 6880NI.
De asemenea, potrivit pentru industria alimentară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 5
  • F1: 4,0kN
  • F2: 4,0kN
  • Șurub de fixare: M12x50
  • greutate: 1200 g
  • Dimensiuni: 5
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149,0
  • Cursă: 67,0
  • HW min: 30
  • HW max: 50,0
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0