Upínač s tlačnou tyčí s oranžovou rukojeťí

Artiklové číslo: 557456
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557456
EAN / GTIN 4020772009137
Číslo výrobce 557456
L-číslo L30110 101599
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač s tlačnou tyčí s oranžovou rukojeťí, krátký design. Tlačný a napínací svorky.
Nerezová ocel ocel, leštěná. Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí. Dosedací šrouby přilepené ke závitu. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s nerezavějícími upínacími šrouby č. 6880NI.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 5
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Upínací šroub: M12x50
  • hmotnost: 1200 g
  • Velikost: 5
  • A: 16
  • Š: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149,0
  • Zdvih: 67,0
  • HW min: 30
  • HW max: 50,0
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0