• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff

Artikel-Nr.: 557456
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557456
EAN / GTIN 4020772009137
Herstellernummer 557456
L-Nummer L30110 101599
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Descripción:

Tensor de barra de empuje con empuñadura naranja, diseño corto. Abrazaderas de compresión y tensión.
Stainless acero, pulido. Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Tornillos de acoplamiento pegados al hilo. Los puntos de rodamiento están engrasados. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de sujeción no oxidado Nº 6880NI.
También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 5
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M12x50
  • peso: 1200 g
  • Tamaño: 5
  • A: 16
  • An: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149,0
  • Carrera: 67,0
  • HW min.: 30
  • HW máx.: 50,0
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0