Mâner galben, detașabil

Cod articol.: 557125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie -
Denumirea producătorului Gelber Handgriff, abnehmbar
Culoarea galben; negru
Lungime L 93 mm
Lăţime B 21 mm
Înălţime H 26 mm
Material Plastic din 2 componente
Tip produs mâner
Cuprins 1 buc.
Greutate 0,07 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 557125
EAN / GTIN 4020772006327
Număr producător 557125
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Mâner galben, detașabil, pentru cleme orizontale nr. 6837M.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • H: 26
  • L: 93,0
  • N: 21,0
  • greutate: 70 g