Žlutá rukojeťí, vyjímatelná

Artiklové číslo: 557125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada -
Označení výrobce Gelber Handgriff, abnehmbar
Barva Žlutá; Černá
Délka L 93 mm
Šířka B 21 mm
Výška H 26 mm
Materiál 2složkový plast
Druh produktu rukojeť
Obsah 1 ks
Hmotnost 0,07 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557125
EAN / GTIN 4020772006327
Číslo výrobce 557125
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Žlutá rukojeťí, vyjímatelná, pro horizontální svorky č. 6837M.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • H: 26
  • L: 93,0
  • N: 21,0
  • hmotnost: 70 g