Șuruburi de strângere a trimmerului pentru mandrine de tuns montate pe suprafață

Cod articol.: 557104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M M8
Lungimea totală L 16 mm
Diametrul capului D1 20 mm
Deschiderea cheii 6 mm
Material Metal
Standard oţel de îmbunătăţire

Identificare și clasificare

Cod articol 557104
EAN / GTIN 4020772006075
Număr producător 557104
L-Număr L30110 101970
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi de strângere a trimmerului pentru mandrinele trimmer push-on, pentru utilizarea cu cheia pentru șuruburile de strângere a trimmerului în conformitate cu din 6368.
Temperat la clasa de rezistență 10,9

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 16
  • M: M8
  • B1: 8
  • D1: 20
  • K: 6
  • L: 16
  • greutate: 17 g